PANDUIT - PANTMEH-S10-C100 SUPPORTO PER FASCETTE ALTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart - schrauben und nieten
Für max. Bündeldurchmesser - 12.7 mm
Farbe - schwarz
Durchmesser Befestigungsloch - 5.1 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
0074983540631
Artikelnummer
PANTMEH-S10-C100
Herstellernummer
TMEH-S10-C100
Hersteller
PAN
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Für max. Bündeldurchmesser:
12.7 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
5.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Einsatztemperatur:
115...-40 °C