PANDUIT - PANTM3S8-M SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 22.225 mm
Breite - 15.748 mm
Höhe - 9.525 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
1000 ST
EAN
0074983582617
Artikelnummer
PANTM3S8-M
Herstellernummer
TM3S8-M
Hersteller
PAN
Länge:
22.225 mm
Breite:
15.748 mm
Höhe:
9.525 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Cable Tie Mount, .61" (15.5mm)W, #8 Screw (M4), Nylon