PANDUIT - PANTM3S8-C76 SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE - TEFZEL - TM3S8-C76

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 21.9 mm
Breite - 15.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm
Höhe - 9.4 mm
Für max. Bündeldurchmesser - 76 mm
Packung
100 ST
EAN
0074983582624
Artikelnummer
PANTM3S8-C76
Herstellernummer
TM3S8-C76
Hersteller
PAN
Länge:
21.9 mm
Breite:
15.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.6 mm
Höhe:
9.4 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
76 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-60...170 °C


