Startseite

PANDUIT - PANTM3S8-C69 SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE. - TM3S8-C69

KopierenKopieren
PANDUIT - PANTM3S8-C69 SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 22.225 mm

  • Breite - 15.748 mm

  • Höhe - 9.525 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 3 mm

  • Für max. Bündeldurchmesser - 76 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983582655

Artikelnummer

PANTM3S8-C69

Herstellernummer

TM3S8-C69

Hersteller

PAN

Länge:

22.225 mm

Breite:

15.748 mm

Höhe:

9.525 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

3 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

76 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Durchmesser Befestigungsloch:

4.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid flammhemmend

Einsatztemperatur:

115...0 °C

Farbe:

sonstige

Cable Tie Mount, .61" (15.5mm)W, #8 Screw (M4), Flame Retardant Nylon