PANDUIT - PANTM3S8-C SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE. - TM3S8-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 21.9 mm
Breite - 15.5 mm
Befestigungsart - sonstige
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8 mm
Höhe - 9.4 mm
Packung
100 ST
EAN
0074983582600
Artikelnummer
PANTM3S8-C
Herstellernummer
TM3S8-C
Hersteller
PAN
Länge:
21.9 mm
Breite:
15.5 mm
Befestigungsart:
sonstige
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8 mm
Höhe:
9.4 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
4.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-60...85 °C


