PANDUIT - PANTM3S10-M0 SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE. - TM3S10-M0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 21.9 mm
Breite - 15.5 mm
Höhe - 9.4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Packung
1000 ST
EAN
0074983582822
Artikelnummer
PANTM3S10-M0
Herstellernummer
TM3S10-M0
Hersteller
PAN
Länge:
21.9 mm
Breite:
15.5 mm
Höhe:
9.4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.6 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
5.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-60...85 °C
Farbe:
schwarz


