PANDUIT - PANTM3S10-C186 PANDUIT TM3S10-C186 METAL DETECTABLE SCR - TM3S10-C186

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 15.5 mm
Breite - 22 mm
Höhe - 9.5 mm
Befestigungsart - sonstige
Durchmesser Befestigungsloch - 5 mm
Packung
100 ST
EAN
0074983115112
Artikelnummer
PANTM3S10-C186
Herstellernummer
TM3S10-C186
Hersteller
PAN
Länge:
15.5 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
9.5 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
5 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
115...0 °C
Farbe:
blau
Cable Tie Mount, Metal Detectable Polypropylene, Dark Blue


