Startseite

PANDUIT - PANTM3S10-C0 SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE.

KopierenKopieren
PANDUIT - PANTM3S10-C0 SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 22.225 mm

  • Breite - 15.748 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Höhe - 9.525 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 3 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983579846

Artikelnummer

PANTM3S10-C0

Herstellernummer

TM3S10-C0

Hersteller

PAN

Länge:

22.225 mm

Breite:

15.748 mm

Befestigungsart:

sonstige

Höhe:

9.525 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

3 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

3.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Cable Tie Mount, .61" (15.5mm)W, #10 Screw (M5), Weather Resistant Nylon