PANDUIT - PANTM3S10-C SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Länge - 21.9 mm 
- Breite - 15.5 mm 
- Befestigungsart - schrauben und nieten 
- Höhe - 9.4 mm 
- Durchmesser Befestigungsloch - 5 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
0074983582808
Artikelnummer
PANTM3S10-C
Herstellernummer
TM3S10-C
Hersteller
PAN
Länge:
21.9 mm
Breite:
15.5 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Höhe:
9.4 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Cable Tie Mount, .61" (15.5mm)W, #10 Screw (M5), Nylon


