Startseite

PANDUIT - PANTM1S6-M30 SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE. - TM1S6-M30

KopierenKopieren
PANDUIT - PANTM1S6-M30 SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Durchmesser Befestigungsloch - 3.7 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Einsatztemperatur - 115...0 °C

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983581634

Artikelnummer

PANTM1S6-M30

Herstellernummer

TM1S6-M30

Hersteller

PAN

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Durchmesser Befestigungsloch:

3.7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

115...0 °C

Farbe:

schwarz

Cable Tie Mount, .32" (8.1mm)W, #6 Screw (M3), Heat Stabilized Nylon