Startseite

PANDUIT - PANTA1S8-M SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE. - TA1S8-M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANTA1S8-M SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für max. Bündeldurchmesser - 4.8 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Durchmesser Befestigungsloch - 4.3 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983580217

Artikelnummer

PANTA1S8-M

Herstellernummer

TA1S8-M

Hersteller

PAN

Für max. Bündeldurchmesser:

4.8 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Durchmesser Befestigungsloch:

4.3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

85...-60 °C

Tie Anchor Mount, #8 Screw (M4)