PANDUIT - PANSGABM25-A-C SUPPORTI PER FASCETTE SUPER GRIP, RETRO - SGABM25-A-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 25.4 mm
Breite - 25.4 mm
Höhe - 5.1 mm
Befestigungsart - kleben
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
0074983526802
Artikelnummer
PANSGABM25-A-C
Herstellernummer
SGABM25-A-C
Hersteller
PAN
Länge:
25.4 mm
Breite:
25.4 mm
Höhe:
5.1 mm
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
weiß
Adhesive Mount With Rubber Adhes, 1" x 1" (25.4mm x 25.4mm), NAT (SG series)


