Startseite

PANDUIT - PANSACS50-T100 I DISTANZIATORI SOVRAPPONIBILI PER CAVI - SACS50-T100

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSACS50-T100 I DISTANZIATORI SOVRAPPONIBILI PER CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 52.8 mm

  • Breite - 29.5 mm

  • Höhe - 18 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 12.7 mm

  • Für max. Bündeldurchmesser - 1117 mm

Packung

  • 200 ST

EAN

0074983610358

Artikelnummer

PANSACS50-T100

Herstellernummer

SACS50-T100

Hersteller

PAN

Länge:

52.8 mm

Breite:

29.5 mm

Höhe:

18 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

12.7 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

1117 mm

Befestigungsart:

mit Einsteckclip

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Farbe:

schwarz

Stackable Telco Cable Spacer, Weather Resistant Black