PANDUIT - PANS100X400VAC ETICHETTA IN VINILE, SPAZIO BIANCO STAMP - S100X400VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Werkstoff - sonstige
Kabeldurchmesser - 24.3...8.1 mm
Länge - 101.6 mm
Breite - 25.4 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983353071
Artikelnummer
PANS100X400VAC
Herstellernummer
S100X400VAC
Hersteller
PAN
Ausführung:
Etikett
Werkstoff:
sonstige
Kabeldurchmesser:
24.3...8.1 mm
Länge:
101.6 mm
Breite:
25.4 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben


