PANDUIT - PANS100X150VHC ETICHETTA IN VINILE, SPAZIO ROSSO STAMPA - S100X150VHC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 0...8.1 mm
Länge - 38.1 mm
Breite - 25.4 mm
Typ - dünnwandig
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983786190
Artikelnummer
PANS100X150VHC
Herstellernummer
S100X150VHC
Hersteller
PAN
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
0...8.1 mm
Länge:
38.1 mm
Breite:
25.4 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
rot
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja


