PANDUIT - PANS100X150VAC ETICHETTA IN VINILE, SPAZIO BIANCO STAMP - S100X150VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeldurchmesser - 1...8 mm
Länge - 38.1 mm
Breite - 25.4 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983353033
Artikelnummer
PANS100X150VAC
Herstellernummer
S100X150VAC
Hersteller
PAN
Kabeldurchmesser:
1...8 mm
Länge:
38.1 mm
Breite:
25.4 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben
P1 Cassette, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00"W x 1.50"H, .50"POA, Clear/White


