PANDUIT - PANS075X150YAJ ETICHETTA IN POLIESTERE, SPAZIO BIANCO S - S075X150YAJ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 0...0 mm
Kabeldurchmesser - 0...8.1 mm
Länge - 38.1 mm
Breite - 19.1 mm
Packung
2500 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983683871
Artikelnummer
PANS075X150YAJ
Herstellernummer
S075X150YAJ
Hersteller
PAN
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
0...0 mm
Kabeldurchmesser:
0...8.1 mm
Länge:
38.1 mm
Breite:
19.1 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben


