Startseite

PANDUIT - PANS075X125TAT-A THE S075X125TAT-A THERMAL TRANSFER TEDLA - S075X125TAT-A

KopierenKopieren
PANDUIT - PANS075X125TAT-A THE S075X125TAT-A THERMAL TRANSFER TEDLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Länge - 31.8 mm

  • Breite - 19.1 mm

  • Typ - dünnwandig

  • Farbe - weiß

Packung

  • 5000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0613056310704

Artikelnummer

PANS075X125TAT-A

Herstellernummer

S075X125TAT-A

Hersteller

PAN

Ausführung:

Etikett

Länge:

31.8 mm

Breite:

19.1 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

ThermTrans, Self-Lam Label, Tedlar, .75"W x 1.25"L, .38"POA, Clear/White, 3"core