Startseite

PANDUIT - PANS050X125VATY ETICHETTA IN VINILE, SPAZIO BIANCO STAMP - S050X125VATY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANS050X125VATY ETICHETTA IN VINILE, SPAZIO BIANCO STAMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 31.8 mm

  • Breite - 12.7 mm

  • Typ - dünnwandig

  • Farbe - weiß

Packung

  • 5000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983439225

Artikelnummer

PANS050X125VATY

Herstellernummer

S050X125VATY

Hersteller

PAN

Ausführung:

sonstige

Länge:

31.8 mm

Breite:

12.7 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

kleben

ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, .50"W x 1.25"H, .375"POA, Clear/White, 3"core