PANDUIT - PANPUM-071-3S-D30 PANDUIT PUM-071-3S-D30 FIR TREE PUSH MOU - PUM-071-3S-D30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
500 ST
EAN
0074983907960
Artikelnummer
PANPUM-071-3S-D30
Herstellernummer
PUM-071-3S-D30
Hersteller
PAN
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Befestigungsart:
Steckanker/Stecknase
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


