Startseite

PANDUIT - PANPUM-049-M30 DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A PRESSIONE CO - PUM-049-M30

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPUM-049-M30 DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A PRESSIONE CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 16.5 mm

  • Breite - 16.5 mm

  • Höhe - 13.8 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm

  • Für max. Bündeldurchmesser - 127 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983907861

Artikelnummer

PANPUM-049-M30

Herstellernummer

PUM-049-M30

Hersteller

PAN

Länge:

16.5 mm

Breite:

16.5 mm

Höhe:

13.8 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.8 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

127 mm

Befestigungsart:

Steckdübel

Durchmesser Befestigungsloch:

4.9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-60...115 °C

Farbe:

schwarz

Basetta per fascette, marca PANDUIT GMBH, modello PANPUM-049-M30 - DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A PRESSIONE CO