PANDUIT - PANPST-FO CARTELLO NERO/GIALLO, CONF. 5 CARTELLI. - PST-FO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 50.8 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
0074983915002
Artikelnummer
PANPST-FO
Herstellernummer
PST-FO
Hersteller
PAN
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
50.8 mm
Transparent:
nein
Breite:
88.9 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
50.8 mm
Self-Laminating Fiber Optic Marker Tags, 3.5"x2",'Caution Fiber…', BL/YEL,5 tags/pk


