PANDUIT - PANPP2S-S10-X COLONNINA PAN-POST.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 117.348 mm
Breite - 19.05 mm
Höhe - 27.94 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
10 ST
EAN
0074983740000
Artikelnummer
PANPP2S-S10-X
Herstellernummer
PP2S-S10-X
Hersteller
PAN
Länge:
117.348 mm
Breite:
19.05 mm
Höhe:
27.94 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Cable Tie Mount, Standoff, 4.6" (116.8mm)H #10 Screw (M5)