Startseite

PANDUIT - PANPP1S-S10-X COLONNINA PAN-POST. - PP1S-S10-X

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPP1S-S10-X COLONNINA PAN-POST.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 18.3 mm

  • Höhe - 50.8 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Durchmesser Befestigungsloch - 5.1 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

0074983589449

Artikelnummer

PANPP1S-S10-X

Herstellernummer

PP1S-S10-X

Hersteller

PAN

Breite:

18.3 mm

Höhe:

50.8 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.8 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Durchmesser Befestigungsloch:

5.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-60...85 °C

Farbe:

sonstige

Cable Tie Mount, Standoff, 2.0" (50.8mm)H #10 Screw (M5)