PANDUIT - PANPMDR-Z ROTOLO SIGLACAVI, Z , ROTOLO DA 2,4 M - PMDR-Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2400 mm
Typ - dünnwandig
Farbe - weiß
Aufdruck - Buchstaben
Verzahnung - ohne
Packung
10 ST
EAN
0074983971572
Artikelnummer
PANPMDR-Z
Herstellernummer
PMDR-Z
Hersteller
PAN
Länge:
2400 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Buchstaben
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
kleben
Pre-Printed Marker Tape Refills, Polyester, 8' roll, White, Z legend only


