Startseite

PANDUIT - PANPMDR-V ROTOLO SIGLACAVI, V , ROTOLO DA 2,4 M - PMDR-V

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPMDR-V ROTOLO SIGLACAVI,  V , ROTOLO DA 2,4 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Typ - dünnwandig

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 2400 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

0074983971534

Artikelnummer

PANPMDR-V

Herstellernummer

PMDR-V

Hersteller

PAN

Ausführung:

Etikett

Typ:

dünnwandig

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2400 mm

Breite:

5.6 mm

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

Buchstaben

Montageart:

kleben

Pre-Printed Marker Tape Refills, Polyester, 8' roll, White, V legend only