Startseite

PANDUIT - PANPMDR-N ROTOLO SIGLACAVI, N , ROTOLO DA 2,4 M - PMDR-N

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPMDR-N ROTOLO SIGLACAVI, N , ROTOLO DA 2,4 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Länge - 2.4 mm

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Mit Textfeld - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

0074983971459

Artikelnummer

PANPMDR-N

Herstellernummer

PMDR-N

Hersteller

PAN

Ausführung:

Rollenform

Länge:

2.4 mm

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

Buchstaben

Montageart:

kleben

Pre-Printed Marker Tape Refills, Polyester, 8' roll, White, N legend only