Startseite

PANDUIT - PANPMDR-MIN ROTOLO SIGLACAVI, MENO , ROTOLO DA 2,4 - PMDR-MIN

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPMDR-MIN ROTOLO SIGLACAVI,  MENO , ROTOLO DA 2,4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Länge - 2.4 mm

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Mit Textfeld - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

0074983971664

Artikelnummer

PANPMDR-MIN

Herstellernummer

PMDR-MIN

Hersteller

PAN

Ausführung:

Rollenform

Länge:

2.4 mm

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

Symbole

Montageart:

kleben

Pre-Printed Marker Tape Refills, Polyester, 8' roll, White, Minus symbol only