PANDUIT - PANPMDR-M ROTOLO SIGLACAVI, M , ROTOLO DA 2,4 M - PMDR-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Länge - 2400 mm
Breite - 5.6 mm
Typ - dünnwandig
Farbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
0074983971442
Artikelnummer
PANPMDR-M
Herstellernummer
PMDR-M
Hersteller
PAN
Ausführung:
Etikett
Länge:
2400 mm
Breite:
5.6 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
kleben
Pre-Printed Marker Tape Refills, Polyester, 8' roll, White, M legend only


