PANDUIT - PANPMDR-A ROTOLO SIGLACAVI, A , ROTOLO DA 2,4 M - PMDR-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Typ - dünnwandig
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2.4 mm
Farbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
0074983971329
Artikelnummer
PANPMDR-A
Herstellernummer
PMDR-A
Hersteller
PAN
Ausführung:
Rollenform
Typ:
dünnwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2.4 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
kleben
Pre-Printed Marker Tape Refills, Polyester, 8' roll, White, A legend only


