PANDUIT - PANPMDR-9 ROTOLO SIGLACAVI, 9 , ROTOLO DA 2,4 M - PMDR-9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Länge - 2.4 mm
Typ - dünnwandig
Farbe - weiß
Aufdruck - Ziffern
Packung
10 ST
EAN
0074983971312
Artikelnummer
PANPMDR-9
Herstellernummer
PMDR-9
Hersteller
PAN
Ausführung:
Rollenform
Länge:
2.4 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
kleben
Pre-Printed Marker Tape Refills, Polyester, 8' roll, White, 9 legend only


