Startseite

PANDUIT - PANPMDR-0 ROTOLO SIGLACAVI, 0 , ROTOLO DA 2,4 M - PMDR-0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPMDR-0 ROTOLO SIGLACAVI,  0 , ROTOLO DA 2,4 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Länge - 2.4 mm

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Mit Textfeld - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

0074983971220

Artikelnummer

PANPMDR-0

Herstellernummer

PMDR-0

Hersteller

PAN

Ausführung:

Rollenform

Länge:

2.4 mm

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

Ziffern

Montageart:

kleben

Pre-Printed Marker Tape Refills, Polyester, 8' roll, White, 0 legend only