Startseite

PANDUIT - PANPMD EROGATORE VUOTO.

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPMD EROGATORE VUOTO.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Typ - dünnwandig

  • Farbe - blau

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983971206

Artikelnummer

PANPMD

Herstellernummer

PMD

Hersteller

PAN

Ausführung:

sonstige

Typ:

dünnwandig

Farbe:

blau

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

sonstige

Pre-Printed Marker Tape Dispenser