PANDUIT - PANPMD-0-9 EROGATORE CON UN ROTOLO PER CIASCUNA LEG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Typ - dünnwandig
Farbe - weiß
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
0074983971213
Artikelnummer
PANPMD-0-9
Herstellernummer
PMD-0-9
Hersteller
PAN
Ausführung:
Rollenform
Typ:
dünnwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2.4 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
kleben
Pre-Printed Marker Tape Dispenser, Filled w/one roll each 0 thru 9 legends, 8' rolls


