PANDUIT - PANPM2H25-M DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO PER FASCETTE C - PM2H25-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 9.6 mm
Höhe - 4.6 mm
Für max. Bündeldurchmesser - 4.8 mm
Befestigungsart - mit Steck-/Spreizanker
Durchmesser Befestigungsloch - 6.4 mm
Packung
1000 ST
EAN
0074983583614
Artikelnummer
PANPM2H25-M
Herstellernummer
PM2H25-M
Hersteller
PAN
Breite:
9.6 mm
Höhe:
4.6 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
4.8 mm
Befestigungsart:
mit Steck-/Spreizanker
Durchmesser Befestigungsloch:
6.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige


