Startseite

PANDUIT - PANPLWP50SC-D30 FASCETTA CON DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A - PLWP50SC-D30

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLWP50SC-D30 FASCETTA CON DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 208 mm

  • Banddicke - 1.3 mm

  • Min. Haltekraft - 222 N

  • Betriebstemperatur - -60...115 °C

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

0074983206483

Artikelnummer

PANPLWP50SC-D30

Herstellernummer

PLWP50SC-D30

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

208 mm

Banddicke:

1.3 mm

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-60...115 °C

Montagetemperatur:

0...-20 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Steckanker/Stecknase

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Wing Push Mount Tie, Center Mounted, 8.2L (208mm), Standard, Heat Stab., Black