Startseite

PANDUIT - PANPLWP40SD-D30 FASCETTA CON DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A - PLWP40SD-D30

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLWP40SD-D30 FASCETTA CON DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 178 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983206537

Artikelnummer

PANPLWP40SD-D30

Herstellernummer

PLWP40SD-D30

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

178 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-60...115 °C

Montagetemperatur:

-20...115 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Steckanker/Stecknase

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Fascetta, marca PANDUIT GMBH, modello PANPLWP40SD-D30 - FASCETTA CON DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A