Startseite

PANDUIT - PANPLWP1M-D30 FASCETTA CON DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A - PLWP1M-D30

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLWP1M-D30 FASCETTA CON DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 109 mm

  • Banddicke - 1.1 mm

  • Min. Haltekraft - 80 N

  • Betriebstemperatur - -60...115 °C

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983568079

Artikelnummer

PANPLWP1M-D30

Herstellernummer

PLWP1M-D30

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

109 mm

Banddicke:

1.1 mm

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-60...115 °C

Montagetemperatur:

-20...115 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Befestigungsart:

Steckanker/Stecknase

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Wing Push Mount Tie, 4.3L (109mm), Miniature, Heat Stabilized, Black