PANDUIT - PANPLUP40S-D30 FASCETTA CON DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A - PLUP40S-D30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 177 mm
Banddicke - 1.2 mm
Min. Haltekraft - 222 N
Betriebstemperatur - -60...115 °C
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
0074983350100
Artikelnummer
PANPLUP40S-D30
Herstellernummer
PLUP40S-D30
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
177 mm
Banddicke:
1.2 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-60...115 °C
Montagetemperatur:
-20...115 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Steckanker/Stecknase
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


