Startseite

PANDUIT - PANPLT4S-C186 PANDUIT PLT4S-C186 LOCKING CABLE TIES AR - PLT4S-C186

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT4S-C186 PANDUIT PLT4S-C186 LOCKING CABLE TIES AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 366 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Banddicke - 1.4 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983114597

Artikelnummer

PANPLT4S-C186

Herstellernummer

PLT4S-C186

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

366 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

133 N

Betriebstemperatur:

85...-60 °C

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Cable Tie, 14.4L (366mm), Standard, Metal Detectable Polypropylene, Dark Blue