Startseite

PANDUIT - PANPLT4S-C0 FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST - PLT4S-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT4S-C0 FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 368 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983540846

Artikelnummer

PANPLT4S-C0

Herstellernummer

PLT4S-C0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

368 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Testa cavo, 14.5 ", sezione standard