PANDUIT - PANPLT4S-C FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST - PLT4S-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 368 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Banddicke - 1.3 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983540839
Artikelnummer
PANPLT4S-C
Herstellernummer
PLT4S-C
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
368 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Banddicke:
1.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein


