Startseite

PANDUIT - PANPLT4H-L FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT4H-L

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT4H-L FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 368 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,05 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983540914

Artikelnummer

PANPLT4H-L

Herstellernummer

PLT4H-L

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

368 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Cable Tie, 14.5L (368mm), Light-Heavy, Nylon, Natural