Startseite

PANDUIT - PANPLT3S-M FASCETTA, 292 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST - PLT3S-M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT3S-M FASCETTA, 292 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 292 mm

  • Banddicke - 1.3 mm

  • Min. Haltekraft - 222 N

  • Ausführung - innenverzahnt

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.02 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983540617

Artikelnummer

PANPLT3S-M

Herstellernummer

PLT3S-M

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

292 mm

Banddicke:

1.3 mm

Min. Haltekraft:

222 N

Ausführung:

innenverzahnt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Cable Tie, 11.5L (292mm) Standard, Nylon, Natural