Startseite

PANDUIT - PANPLT3S-C186 PANDUIT PLT3S-C186 LOCKING CABLE TIES AR - PLT3S-C186

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT3S-C186 PANDUIT PLT3S-C186 LOCKING CABLE TIES AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 291 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Banddicke - 1.4 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983114566

Artikelnummer

PANPLT3S-C186

Herstellernummer

PLT3S-C186

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

291 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

133 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

0...-20 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Cable Tie, 11.5L (291mm), Standard, Metal Detectable Polypropylene, Dark Blue