Startseite

PANDUIT - PANPLT3I-C FASCETTA, 290 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN - PLT3I-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT3I-C FASCETTA, 290 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 290 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Banddicke - 1.3 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983540549

Artikelnummer

PANPLT3I-C

Herstellernummer

PLT3I-C

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

290 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

178 N

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Testa cavo, 11.4 ", sezione intermedia