Startseite

PANDUIT - PANPLT3H-L186 PANDUIT PLT3H-L186 LOCKING CABLE TIES AR - PLT3H-L186

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT3H-L186 PANDUIT PLT3H-L186 LOCKING CABLE TIES AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 282 mm

  • Farbe - blau

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Banddicke - 1.9 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983114603

Artikelnummer

PANPLT3H-L186

Herstellernummer

PLT3H-L186

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

282 mm

Farbe:

blau

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.9 mm

Werkstoff:

Kunststoff mit Metallpigmenten

Min. Haltekraft:

267 N

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

11.1 "L (282 millimetri), Metallo Polipropilene rilevabile, sezione leggera-pesante, blu scuro