Startseite

PANDUIT - PANPLT2S-M FASCETTA, 188 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST - PLT2S-M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT2S-M FASCETTA, 188 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 188 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.02 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983540785

Artikelnummer

PANPLT2S-M

Herstellernummer

PLT2S-M

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

188 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Farbe:

blau

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Cable Tie, 7.4L (188mm), Standard, Nylon, Natural