Startseite

PANDUIT - PANPLT2S-C0 FASCETTA, 188 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST - PLT2S-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT2S-C0 FASCETTA, 188 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 188 mm

  • Banddicke - 1.3 mm

  • Min. Haltekraft - 222 N

  • Ausführung - innenverzahnt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

0074983540464

Artikelnummer

PANPLT2S-C0

Herstellernummer

PLT2S-C0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

188 mm

Banddicke:

1.3 mm

Min. Haltekraft:

222 N

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Farbe:

schwarz

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Testa cavo, 7.4 ", sezione standard