PANDUIT - PANPLT2M-C0 FASCETTA, 203 MM, SEZIONE TRASVERSALE MI - PLT2M-C0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 203 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983540761
Artikelnummer
PANPLT2M-C0
Herstellernummer
PLT2M-C0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
203 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein


